9517180177000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 17.700
Rubix:999230214005883
Produttore:9517180177000
EAN:4031095335469


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 53,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180177000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,700
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con punta a 180° e rivestimento TiAlN nano. Con fori di lubrificazione per lavorazione con basso truciolo e finitura precisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 53,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° (punta a 180°) |
| Stelo | n7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox e ghise. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione