9517200006400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,640
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.640
Rubix:999210625021960
Produttore:9517200006400
EAN:4031095269580


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,64 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200006400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,640
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,64 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | m7 / h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,16 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | affilatura a croce |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe speciali e alluminio (fino a 15xd) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione