7506535-ARTICOLO DA110-08-14.000U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-14.000U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027407
Produttore:7506535
EAN:4031132425719
7506535-ARTICOLO DA110-08-14.000U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale160 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506535-ARTICOLO DA110-08-14.000U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.5512in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale160 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Tipo a gambocilindrico
24,09 IVA esclusa
/ Unità
29,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione