9717650068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.800
Rubix:999240628006786
Produttore:9717650068000
EAN:4031095344232


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,800
Punta da fori profondi Stock SuperV-T-Al 71765 Ø6,8 mm con refrigerazione interna e superficie blank. Angolo di punta 135°; profondità fino a tmax calcolato ~20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,036 |
| Affilatura | affilatura piana; forma del tagliente principale concava |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 524,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 639,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione