7287771-ARTICOLO DC150-05-03.600D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-03.600D1-WJ30RE
Rubix:999240117030987
Produttore:7287771
EAN:4031132401362
7287771-ARTICOLO DC150-05-03.600D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287771-ARTICOLO DC150-05-03.600D1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione18 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentore tialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:5 (5×dc)
Stelodin 6535 he
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione