Riferimenti
HPMT:W15 0920
Rubix:999250310004318

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0920(N)
PUNTE PIATTE W15 0920
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 18,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (hpt t8090) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,5 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore