9717660110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.000
Rubix:999240628006317
Produttore:9717660110000
EAN:4031095342382


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 275 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660110000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,000
Punta per fori profondi Stock SuperV-T con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestita AlTiN, geometria con angolo di punta 135° e profondità 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 275 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 (25xd) |
| Affilatura | affilatura a faccetta 135° |
| Stelo | gambo cilindrico ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 949,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1157,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione