9717640084000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.400
Rubix:999240628006714
Produttore:9717640084000
EAN:4031095345352


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 147,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640084000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,400
Punta Stock SuperV 71764 Ø8,4 mm per forature profonde 15xD con raffreddamento interno e superficie blank. Taglio destro, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 147,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d:l = 1:15 (15xd) |
| Affilatura | flächenanschliff (affilatura a spianamento) |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 590,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 720,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione