Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-16.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116014698
Produttore:6618863
EAN:4031132372563



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 285 mm |
| Profondità di lavorazione | 216 mm |
Dettagli del prodotto : 6618863-ARTICOLO DC150-12-16.500A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 con refrigerazione interna, 12xD, Ø16,5 mm. Rivestimento TiAlN e punta spaccata 140° per forature profonde fino a 216 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 285 mm |
| Profondità di lavorazione | 216 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punta spaccata 140° |
| Stelo | stelo dritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 617,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 753,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione