Riferimenti
Stock:71018 4.000
Rubix:160000000189316
Produttore:9710180040000
EAN:4031095278353


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 9710180040000-PUNTA M42 DIN 338 BRONZE-VAP 71018 4,000
Punta elicoidale Stock 71018 Ø4,0 mm M42, rivestita Bronze-VAP. DIN 338, gambo cilindrico, h8 e profondità di lavorazione l2=43 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | bronze-vap |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,093 |
| Affilatura | affilatura a croce ottimizzata |
| Stelo | gambo cilindrico (r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materia da lavorare | acciai generali e da bonifica, acciai inox, ghisa, bronzo, ottone, alluminio, leghe speciali e titanio |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore