9612220125000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 12,500

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 12.500
Rubix:160000000187909
EAN:4031095248059
9612220125000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 12,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione134 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220125000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 12,500


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Diametro del foro12,5 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione134 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,5 mm
12.500 mm
205.000 mm
Paese d'origineDE
60,28 IVA esclusa
/ Unità
73,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione