6618411-ARTICOLO DC150-05-11.906A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-11.906A1-WJ30RE
Rubix:999240117030733
Produttore:6618411
EAN:4031132368054
6618411-ARTICOLO DC150-05-11.906A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,906 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618411-ARTICOLO DC150-05-11.906A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4687in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,906 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,213
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
135,80 IVA esclusa
/ Unità
165,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione