9717650041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.100
Rubix:999240628007124
Produttore:9717650041000
EAN:4031095344591


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 82 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,100
Punta MD in metallo duro Stock 71765 con fori di lubrificazione 20xD e raffreddamento interno. Superficie bright, angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 480,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione