Riferimenti
Stock:71140 5.110
Rubix:999190200050100
Produttore:9711400051100
EAN:4031095303062


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400051100-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,110
Punta elicoidale Stock in HSS, standard NAS 907. Ø5,11 mm, lunghezza 154 mm e profondità 63,5 mm. Senza refrigerazione interna, punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | nitrurato |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | stelo cilindrico rettilineo (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre laminate (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione