9517450086000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 8.600
Rubix:999240628007446
Produttore:9517450086000
EAN:4031095357461


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450086000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,600
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 5xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiSiN+. Raffreddamento interno e angolo di punta 140° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia piana 140° |
| Stelo | codolo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione