9717650067000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.700
Rubix:999240628006788
Produttore:9717650067000
EAN:4031095344256


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 134 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650067000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,700
Punta elicoidale in metallo duro Stock con raffreddamento interno e fori di lubrificazione 20xD. Diametro 6,700 mm, taglio destro, finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 134 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 521,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 636,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione