9517450044000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 4.400
Rubix:999240628007730
Produttore:9517450044000
EAN:4031095358062


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450044000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,400
Punta elicoidale 5xD in metallo duro Stock per fori con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | profilo tagliente leggermente concavo (hauptschneidenform leicht konkav) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione