9517840091300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,130
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 9.130
Rubix:999220701000291
Produttore:9517840091300
EAN:4031095322667


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,31 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840091300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,130
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD DIN 6537K in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno tramite fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,31 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,27 |
| Affilatura | cono scaricato; tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione