Riferimenti
HPMT:W05 0550 15
Rubix:999180200115827

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0550 15
Punta elicoidale DR-L SB OF HPMT W05 0550 15 con alimentazione olio e punta 135°. Diametro 5,5 mm, profondità 15 mm, rivestimento T8090/TiALN e angolo di elica 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | d (h7) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 / 5,5 = 2,7 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore