Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-02.600U0-WJ30RE
Rubix:999240116014886
Produttore:7781160
EAN:4031132437675

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 43 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,8 mm |
Dettagli del prodotto : 7781160-ARTICOLO DC150-03-02.600U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punta elicoidale in carburo Walter Titex DC150-03-02.600U0-WJ30RE per forature 3xDc, senza refrigerazione interna. Angolo di punta 140°, rivestimento TiNAl.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 43 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tinal |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 2,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione