9717650051000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.100
Rubix:999240628007034
Produttore:9717650051000
EAN:4031095344461


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650051000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,100
Punta MD Stock per fori profondi 20xD con refrigerazione interna e finitura lucida/blank. Diametro 5,1 mm, per asportazione stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a spoglia piana; taglienti principali concavi |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione