Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-04.000D0-WJ30RE
Rubix:999240117031392
Produttore:7287636
EAN:4031132400013



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 7287636-ARTICOLO DC150-03-04.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1575in
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1575in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:3 |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione