9717660071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,140
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.140
Rubix:999240628006605
Produttore:9717660071400
EAN:4031095342870


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 303 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660071400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,140
Punta elicoidale in metallo duro Stock con fori di lubrificazione interni 25xD e finitura lucida. Ideale per fori profondi e truciolo controllato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 303 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione