Riferimenti
Walter Titex:A1722-12
Rubix:999240117028281
Produttore:5062655
EAN:4031132151571

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 380 mm |
| Profondità di lavorazione | 177 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062655-ARTICOLO A1722-12
Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1722 • UFL® • DIN 1869 II • 22xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=12mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 380 mm |
| Profondità di lavorazione | 177 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/2 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 380 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione