Riferimenti
Stock:71141 2.530
Rubix:999190200050143
Produttore:9711410025300
EAN:4031095302638


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410025300-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,530
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS, gambo cilindrico. Ø 2,53 mm, lunghezza totale 306 mm e profondità 37 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,53 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈14,6 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | bleche aus al-legierungen; geschichtete platten (sandwich-pakete); stahl und guss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione