9717660053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,300

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 5.300
Rubix:999240628006867
Produttore:9717660053000
EAN:4031095343112
9717660053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,3 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione132,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,300


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna, per fori profondi fino al profilo 25xD. Superficie lucida/blank.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,3 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione132,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentosuperficie lucida (blank)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturafacet point grind (punta a faccette)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo6 mm
494,87 IVA esclusa
/ Unità
603,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione