PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 832028
PUNTA CILINDRICA RETTIFICATA HSS CO5 - TIALN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832028
Rubix:170000000559794
EAN:3660338049675


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 832028
Affilatura a croce a partire dal diametro 2 mm..
Punti di forza
Highly efficient with most stainless and other steel types
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione