Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-10.100D0-WJ30RE
Rubix:999240117031179
Produttore:7287679
EAN:4031132400440

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 7287679-ARTICOLO DC150-03-10.100D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal (wj30re) |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione