PUNTA DR-L SB OF W05 0650 12

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0650 12
Rubix:999180200115840
PUNTA DR-L SB OF W05 0650 12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale145 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0650 12


Punta elicoidale HPMT W05 0650 12 DR-LX SB con avanzamento a olio per fori profondi. Punta 135° e angolo di elica 30° per un’eccellente evacuazione trucioli.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale145 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentot8090
Tolleranzad h7; d2 h6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12 x d
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta 135°
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
210,16 IVA esclusa
/ Unità
256,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore