Riferimenti
Walter Titex:A1522-29/64IN
Rubix:999240117028673
Produttore:5061880
EAN:4031132152158

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,509 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061880-ARTICOLO A1522-29/64IN
Trapano per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=11,509mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,509 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri materiali |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 11,509 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione