9517660138900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 13,890
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 13.890
Rubix:999181000026838
Produttore:9517660138900
EAN:4031095292908


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660138900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 13,890
Punta elicoidale extra-lunga Stock SuperV-T 25xD, con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø 13,89 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff; ausspitzung ≥ ø 3,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe speciali e alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1357,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 1656,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione