9717640103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 10.300
Rubix:999240628006649
Produttore:9717640103000
EAN:4031095345109


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 154,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640103000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,300
Punta elicoidale Stock in metallo duro per fori profondi 15xD con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 154,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione