6618856-ARTICOLO DC150-12-14.000A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-14.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014704
Produttore:6618856
EAN:4031132372495
6618856-ARTICOLO DC150-12-14.000A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale230 mm
Profondità di lavorazione182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618856-ARTICOLO DC150-12-14.000A1-WJ30TA


Solid carbide drills with coolant-through DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=14mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale230 mm
Profondità di lavorazione182 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Refrigerazione internasì
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
€ 373,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 456,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione