9717650055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,560
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.560
Rubix:999240628007006
Produttore:9717650055600
EAN:4031095344393


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 111,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,560
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV Ø 5,560 mm, tolleranza h7, rapporto 20xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 111,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 435,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 531,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione