Riferimenti
Walter Titex:A1244-6.9
Rubix:999240117030358
Produttore:5060413
EAN:4031132041148

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060413-ARTICOLO A1244-6.9
Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=6,9mm
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 388 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 6,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione