9517200003100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,310
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.310
Rubix:999210625021957
Produttore:9517200003100
EAN:4031095269665


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,31 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200003100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,310
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,31 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,062 |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione