7287675-ARTICOLO DC150-03-09.500D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-09.500D0-WJ30RE
Rubix:999240117031200
Produttore:7287675
EAN:4031132400402
7287675-ARTICOLO DC150-03-09.500D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287675-ARTICOLO DC150-03-09.500D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
girata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.374in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura9,5/47=0,20
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
68,74 IVA esclusa
/ Unità
83,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione