Riferimenti
Walter Titex:A1222-8.4
Rubix:999240117031812
Produttore:5059532
EAN:4031132160146

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059532-ARTICOLO A1222-8.4
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione