9717910075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 7,540
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 7.540
Rubix:999181000027503
Produttore:9717910075400
EAN:4031095296180


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 7,540
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione