Riferimenti
Stock:71140 2.080
Rubix:999190200050048
Produttore:9711400020800
EAN:4031095303581


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400020800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,080
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907, stelo cilindrico. Ø 2,08 mm, lunghezza totale 153 mm, profondità 29 mm, punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono con scarico (relieved cone) |
| Stelo | r cyl (stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione