5200055-ARTICOLO A1154TFT-12

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-12
Rubix:999240117030042
Produttore:5200055
EAN:4031132261249
5200055-ARTICOLO A1154TFT-12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200055-ARTICOLO A1154TFT-12


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=12mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura ad impilamento

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione37 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12 mm
€ 81,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione