9518730065000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,500

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 6.500
Rubix:160000000184262
EAN:4031095102597
9518730065000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 6,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730065000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,500


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,5x34
Affilaturasuper v-u
Stelo8
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
6.500 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione