9517200007300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,730
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.730
Rubix:999220701000075
Produttore:9517200007300
EAN:4031095328140


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200007300-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,730
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,000 / 0,730 = 10,96 (≈11xd) |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a facce piane |
| Stelo | cilindrico ø 3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali universali |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione