9519800019800-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,980
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.980
Rubix:999240628007767
Produttore:9519800019800
EAN:4031095339832


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800019800-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,980
Micropunta Stock MD (SuperV-IK NX-U) Ø1,98 mm per fori profondi 20xD con rivestimento AlTiN e raffreddamento interno. Profondità di lavorazione fino a 45,6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:20 (≈0,05) |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; getti. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione