6968879-ARTICOLO DC150-03-16.500A1-WJ30RE

Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-16.500A1-WJ30RE
Rubix:999240117031038
Produttore:6968879
EAN:4031132394015
6968879-ARTICOLO DC150-03-16.500A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968879-ARTICOLO DC150-03-16.500A1-WJ30RE


Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
246,40 IVA esclusa
/ Unità
300,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione