Riferimenti
Stock:71140 1.930
Rubix:999190200050044
Produttore:9711400019300
EAN:4031095303628


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,93 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400019300-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,930
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 con gambo cilindrico e affilatura a cono 118°. Non rivestita, senza raffreddamento interno, tolleranza h8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,93 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito (blank/bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | affilatura con cono (kegelmantelanschliff), 118° |
| Stelo | cilindrico (gambo dritto / zylinderschaft) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); piastre laminate/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,93 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione