5057200-ARTICOLO A1148-5

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-5
Rubix:999240429005604
Produttore:5057200
EAN:4031132071800
5057200-ARTICOLO A1148-5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057200-ARTICOLO A1148-5


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,5 mm
€ 6,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione