Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-14.100A1-WJ30RE
Rubix:999240117031070
Produttore:6968864
EAN:4031132393865

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 6968864-ARTICOLO DC150-03-14.100A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo cementato con refrigerante passante • Perform • DIN 6537 K • 3xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.5551in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,12 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 194,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione