9717660092000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.200
Rubix:999240628006387
Produttore:9717660092000
EAN:4031095342610


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 230 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660092000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,200
Punta MD Stock SuperV-T-Al con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ø 9,2 mm, tolleranza h7, 25xD, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 230 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 9,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione