Riferimenti
HPMT:H03 0240 20
Rubix:999180200115357



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0240 20
Punta elicoidale HPMT DR MINI H03 0240 20 con foro di lubrificazione interna e angolo di punta 135°. Rivestimento TiAlN e codolo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore